{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Morsekona | MK5 | |
hus-⌀ D | 96 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
maximalt varvtal: | 2 600 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 1 100 kg | |
Längd 1 | 72 mm | |
L2 | 14 mm | |
Utvändig diameter D1 | 24 mm | |
Skaftdiameter D2 | 42 mm | |
passar färgkod | K24 | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 320659 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774378 | |
Manufacturer number | 320659 5 |