{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spetsvinkel | 60 grad | |
Morsekona | MK3 | |
hus-⌀ D | 60 mm | |
effektiv längd B | 95 mm | |
hårdmetall-⌀ H | 14 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
spetslängd C | 36 mm | |
maximalt varvtal: | 4 300 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 400 kg | |
Hårdmetallsinsats | yes | |
Utförande | medlöpande | |
bräckskruv | yes | |
Axialkraft | 2,55 kN | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 321240 3 | |
EAN / GTIN | 4062406572433 | |
Manufacturer number | 321240 3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Roterande svarvdubb med hårdmetallspets och avdragarmutter, Morsekona (MK): 3
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 10 436,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 13 433,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
för arbetsstycksvikt | 400 kg | 400 kg |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekona | MK3 | MK3 |
Produktslag | centreringsspets | centreringsspets |