{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spetsvinkel | 60 grad | |
Morsekona | MK4 | |
hus-⌀ D | 76 mm | |
effektiv längd B | 112 mm | |
hårdmetall-⌀ H | 14 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
spetslängd C | 43 mm | |
maximalt varvtal: | 3 200 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 750 kg | |
Hårdmetallsinsats | yes | |
Utförande | medlöpande | |
bräckskruv | yes | |
Axialkraft | 4,3 kN | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 321240 4 | |
EAN / GTIN | 4062406572440 | |
Manufacturer number | 321240 4 |