{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Morsekona | MK3 | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
maximalt varvtal: | 12 000 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 400 kg | |
Längd 1 | 56 mm | |
L2 | 10 mm | |
Utvändig diameter D1 | 12 mm | |
Skaftdiameter D2 | 25 mm | |
passar färgkod | k12 | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 321265 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774446 | |
Manufacturer number | 321265 3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roterande svarvdubb för utbytesinsatser 3
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 13 616,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
29 styck i lager
NOK 10 578,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
för arbetsstycksvikt | 400 | 400 |
hus-⌀ D | 60 | |
maximalt radiellt kast | 0,005 | 0,005 |
Morsekona | MK3 | MK3 |
effektiv längd B | 95 | |
spetslängd C | 36 | |
Produktslag | centreringsspets | centreringsspets |