{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Morsekona | MK5 | |
hus-⌀ D | 88,5 mm | |
effektiv längd B | 143,5 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 40 mm | |
största spets-⌀ 30° A | 16 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
spetslängd C | 64 mm | |
för arbetsstycksvikt | 1 200 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 320670 5 | |
EAN / GTIN | 4019208017082 | |
Manufacturer number | 058672 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Roterande svarvdubb med förlängd spets 60° / 30° 5
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 8 826,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
20 styck i lager
NOK 7 306,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
för arbetsstycksvikt | 1 200 kg | 1 200 kg |
hus-⌀ D | 88,5 mm | 78 mm |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekona | MK5 | MK5 |
spetslängd C | 64 mm | 61 mm |
största spets-⌀ 30° A | 16 mm | 12 mm |
Produktslag | centreringsspets | centreringsspets |