{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Morsekona | MK5 | |
hus-⌀ D | 78 mm | |
effektiv längd B | 132 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 32 mm | |
största spets-⌀ 30° A | 12 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
spetslängd C | 61 mm | |
maximalt varvtal: | 3 200 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 1 200 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 320658 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774323 | |
Manufacturer number | 320658 5 |