{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Morsekona | MK3 | |
hus-⌀ D | 60 mm | |
effektiv längd B | 106 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 24 mm | |
största spets-⌀ 30° A | 10 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
spetslängd C | 47 mm | |
maximalt varvtal: | 4 300 min-1 | |
för arbetsstycksvikt | 400 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 320658 3 | |
EAN / GTIN | 4045197774309 | |
Manufacturer number | 320658 3 |