{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Morsekona | MK2 | |
hus-⌀ D | 43 mm | |
effektiv längd B | 75 mm | |
största spets-⌀ 60° A | 20 mm | |
största spets-⌀ 30° A | 10 mm | |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | |
spetslängd C | 34 mm | |
för arbetsstycksvikt | 140 kg | |
Produktslag | centreringsspets |
Artikkelkode | 320670 2 | |
EAN / GTIN | 4019208017051 | |
Manufacturer number | 058669 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Roterande svarvdubb med förlängd spets 60° / 30° 2
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 4 386,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 3 659,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
för arbetsstycksvikt | 140 kg | 140 kg |
hus-⌀ D | 43 mm | 45 mm |
maximalt radiellt kast | 0,005 mm | 0,005 mm |
effektiv längd B | 75 mm | 87 mm |
spetslängd C | 34 mm | 37 mm |
största spets-⌀ 60° A | 20 mm | 20 mm |
största spets-⌀ 30° A | 10 mm | 8 mm |