{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
spänn-⌀ | 40 mm | |
⌀ d1 | 50 mm | |
Grundhållardiameter d2 | 64 mm | |
gängaM | M50×1,5 | |
passar för | Nr 319289 | |
l2 med växlingsadapter | 60,5 mm | |
l2 med spännhylsa ER | 28 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikkelkode | 319291 40 | |
EAN / GTIN | 4045197943606 | |
Manufacturer number | 319291 40 |