{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ d1 | 32 mm | |
Grundhållardiameter d2 | 41,5 mm | |
gängaM | M32×1,5 | |
passar för | Nr 319285 | |
l2 med växlingsadapter | 49,5 mm | |
l2 med spännhylsa ER | 21 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikkelkode | 319291 25 | |
EAN / GTIN | 4045197922892 | |
Manufacturer number | 319291 25 |