{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀ d1 | 40 mm | |
Grundhållardiameter d2 | 49,5 mm | |
gängaM | M40×1,5 | |
passar för | Nr 319286 | |
l2 med växlingsadapter | 53 mm | |
l2 med spännhylsa ER | 25,5 mm | |
Produktslag | Spännhylsa |
Artikkelkode | 319291 32 | |
EAN / GTIN | 4045197922908 | |
Manufacturer number | 319291 32 |