{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 14 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 160 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 308208 14 | |
EAN / GTIN | 2050001690395 | |
Manufacturer number | 16.306.63.14.Z/160 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Krympchuck HSK-A 63 A = 160 14 mm
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
NOK 3 661,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
33 styck i lager
NOK 3 042,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
48 styck i lager
NOK 4 446,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 5 024,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
fäste | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck |