{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 10 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 160 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 308208 10 | |
EAN / GTIN | 2050001690371 | |
Manufacturer number | 16.306.63.10.Z/160 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Krympchuck HSK-A 63 A = 160 10 mm
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
NOK 3 640,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
41 styck i lager
NOK 3 024,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
19 styck i lager
NOK 3 407,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 3 859,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
fäste | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Hållare norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 |
utkragningslängd A-mått | 160 | 160 | 160 | 160 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |