{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 14 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 160 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 308205 14 | |
EAN / GTIN | 4045197291134 | |
Manufacturer number | 308205 14 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Krympchuckar HSK-A 63 A = 160 14 mm GARANT
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 2 993,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
49 styck i lager
NOK 4 375,68
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
29 styck i lager
NOK 4 944,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 | HSK-A 100 A = 160 |
utkragningslängd A-mått | 160 | 160 | 160 |
Utvändig-⌀ D | 34 | 34 | 34 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 14 | 14 | 14 |
Bearbetningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck |