{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 160 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 308205 16 | |
EAN / GTIN | 4045197291141 | |
Manufacturer number | 308205 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Krympchuckar HSK-A 63 A = 160 16 mm GARANT
on request
På lager
37 styck i lager
NOK 2 993,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 3 373,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 3 820,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 |
fäste | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 | HSK-A 63 A = 160 |
Hållare norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-6 |
utkragningslängd A-mått | 160 | 160 | 160 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Bearbetningsstrategi | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck |