{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | HSK-A 63 A = 160 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 308206 16 | |
EAN / GTIN | 4045197943910 | |
Manufacturer number | 308206 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Krympchuck Med kylkanalhål, HSK-A 63 A = 160, Spännhylsa D1: 16mm
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 3 413,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 3 029,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 3 865,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6 |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Form | A | A | A |
Spännhylsa D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Produktslag | Krympchuck | Krympchuck | Krympchuck |