{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | HSK-A 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 75 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M5 | |
Balluffchiphål | yes | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 307525 6 | |
EAN / GTIN | 2050001653482 | |
Manufacturer number | 16.507.100.06.Z |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HD-chuck kort, kraftig HSK-A 100 6 mm
on request
På lager
9 styck i lager
NOK 8 840,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
86 styck i lager
NOK 5 939,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Hållare norm | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 |
utkragningslängd A-mått | 75 | 75 |
Balluffchiphål | yes | yes |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 6 | 6 |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck |