{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | HSK-A 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 105 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 48 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M16×1 | |
passande reducerhylsa | 302155; 302160; 302165; 302150 | |
Balluffchiphål | yes | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 307525 20 | |
EAN / GTIN | 2050001653536 | |
Manufacturer number | 16.507.100.20.Z |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HD-chuck kort, kraftig HSK-A 100 20 mm
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 8 090,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Delivery in 3 - 4 working days
0 styck i lager
CHF 462.50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Delivery in 3 - 4 working days
0 styck i lager
CHF 468.00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Support | HSK-A 100 | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Norme de porte-outils | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 ;DIN 69882-7 | ISO 12164-1 ;DIN 69882-7 ;DIN 69882-7 |
Longueur de col cote A | 105 | 105 | 105 |
Forme | A | A | A |
Filetage M | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
Arrosage interne | ja, med max. 80 bar | Oui, à 80 bars max. | Oui, à 80 bars max. |
L3 | 48 | 59 | 48 |