{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 12 mm | |
fäste | HSK-A 100 | |
Hållare norm | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Form | A | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 95 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 40 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M10×1 | |
passande reducerhylsa | 302135; 302140; 302145; 302147 | |
Balluffchiphål | yes | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 307525 12 | |
EAN / GTIN | 2050001653512 | |
Manufacturer number | 16.507.100.12.Z |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HD-chuck kort, kraftig HSK-A 100 12 mm
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 8 840,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 5 898,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 6 130,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 7 458,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
utkragningslängd A-mått | 95 | 95 | 95 | 95 |
Utvändig-⌀ D | 50 | 50 | 50 | 32 |
Form | A | A | A | A |
Invändig | ja, med max. 80 bar | ja, med max. 80 bar | ja, med max. 80 bar | ja |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck | Hydro-expansionsspännchuck |