{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Utförande | BT-DC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 52 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 20 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 303650 20 | |
EAN / GTIN | 4067263002529 | |
Manufacturer number | 303650 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare Form AD 20 mm
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 1 019,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 1 241,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
75 styck i lager
NOK 604,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Utvändig-⌀ D | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Form | AD | ADB | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |