{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 8 mm | |
fäste | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Utförande | BT-DC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
a | 1 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 8 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 303650 8 | |
EAN / GTIN | 4067263983989 | |
Manufacturer number | 303650 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare Form AD 8 mm
on request
På lager
45 styck i lager
NOK 1 120,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
56 styck i lager
NOK 1 297,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
41 styck i lager
NOK 658,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
fäste | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 8 | 8 | 8 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spännhylsa D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |