Weldonhållare Form ADB med kylkanalhål, BT 40 A = 100, Spännhylsa D1: 20mm

Article no.: 302606 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
23 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 20 mm
fäste BT 40 A = 100
Norm DIN 6359
Hållare norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 100 mm
Utvändig-⌀ D 52 mm
Reservspännskruv nr 309900 20
Produktslag Weldonhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302606 20
EAN / GTIN 4062406100131
Manufacturer number 302606 20

Beskrivelse

Utförande:

Alla skaft är hårdbearbetade (god balans). God balansering = G2,5 / 25000 min− 1. Med förslutningsbara kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen