{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 14 mm | |
fäste | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 44 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikkelkode | 302606 14 | |
EAN / GTIN | 4062406099909 | |
Manufacturer number | 302606 14 |