Weldonhållare Form ADB med kylkanalhål 10 mm

Article no.: 302606 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
52 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HPC

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 10 mm
fäste BT 40 A = 100
Norm DIN 6359
Hållare norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 100 mm
Utvändig-⌀ D 35 mm
Reservspännskruv nr 309900 10
Produktslag Weldonhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302606 10
EAN / GTIN 4062406099886
Manufacturer number 302606 10

Beskrivelse

Utförande:

Alla skaft är hårdbearbetade (god balans). God balansering = G2,5 / 25000 min− 1. Med förslutningsbara kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen