{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | SK 50 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Utvändig-⌀ D | 49,5 mm | |
Effektiv längd L1 | 61,5 mm | |
L2 | 33 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M12×1 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 302053 16 | |
EAN / GTIN | 4062406544393 | |
Manufacturer number | 302053 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hydro-Dehn spännchuck BASIC kort, smal, form ADB, SK 50, Spännhylsa D1: 16mm
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 6 024,67
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
NOK 5 189,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 4 083,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
17 styck i lager
NOK 5 809,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 4 178,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀ D2 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
fäste | SK 50 | SK 40 | SK 40 | SK 50 | SK 40 |
utkragningslängd A-mått | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Invändig | ja, med max. 80 bar | ja, med max. 80 bar | ja, med max. 80 bar | ja, med max. 80 bar | ja, med max. 80 bar |
Spännhylsa D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 20000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 |