{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Invändig | ja, med max. 80 bar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Utvändig-⌀ D | 49,5 mm | |
Effektiv längd L1 | 61,5 mm | |
L2 | 33 mm | |
justersträcka V | 10 mm | |
gängaM | M12×1 | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikkelkode | 302043 16 | |
EAN / GTIN | 4062406544355 | |
Manufacturer number | 302043 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydro-Dehn spännchuck BASIC kort, smal, form ADB 16 mm
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 3 897,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 4 875,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 80,5 | 80,5 |
Utvändig-⌀ D | 49,5 | 49,5 |
gängaM | M12×1 | M12×1 |
Invändig | ja, med max. 80 bar | ja, med max. 80 bar |
L2 | 33 | 45 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 |