Hydro-Dehn spännchuck BASIC kort, smal, form ADB, SK 50, Spännhylsa D1: 32mm

Article no.: 302053 32
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
34 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Unit price incl. VAT
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Invändig: ja, med max. 80 bar
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Spännhylsa D1 32 mm
fäste SK 50
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Invändig ja, med max. 80 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 103,2 mm
⌀ D2 64 mm
Utvändig-⌀ D 70 mm
Effektiv längd L1 84,1 mm
L2 25,5 mm
justersträcka V 10 mm
gängaM M16×1
passande reducerhylsa 302180; 302175
Produktslag Hydro-expansionsspännchuck

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 302053 32
EAN / GTIN 4062406544416
Manufacturer number 302053 32

Beskrivelse

Utförande:

  • Rundgång ≤ 3 µm.
  • Med RFID/Balluffchip-hål.
  • Axiell längdjustering (justermån 10 mm) möjlig.
  • Flexibel genom att reducerhylsor kan användas.
  • Kylvätsketryck upp till 80 bar.

Användningsdata:

För borrning, brotschning och finfräsning

Specialtillbehör:

Anslagsskruv för direkt inspänning resp. användning av reduceringshylsor på begäran.
Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-spännyckel nr 308810308830, storlek 12; 20; 32: reduceringshylsa nr 302135302187.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen