{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Brotschlängd | 299 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Kilspårbredd | 8 mm | |
Kilspårdjup | 3,3 mm | |
för håldiameter enligt DIN 6885 | 22 mm - 30 mm | |
Brotschninglängd i stål | 10 mm - 64 mm | |
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd | 1 700 kg | |
Ryggbredd | 9,63 mm | |
Antal passeringar | 3 | |
Produktslag | Brotschverktyg |
Artikkelkode | 290406 8C1 | |
EAN / GTIN | 662600888060 | |
Manufacturer number | 44407P9 |