{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Brotschlängd | 127 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Kilspårbredd | 3 mm | |
Kilspårdjup | 1,4 mm | |
för håldiameter enligt DIN 6885 | 8 mm - 10 mm | |
Brotschninglängd i stål | 6 mm - 30 mm | |
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd | 300 kg | |
Ryggbredd | 3,25 mm | |
Antal passeringar | 2 | |
Produktslag | Brotschverktyg |
Artikkelkode | 290406 3A | |
EAN / GTIN | 662600888022 | |
Manufacturer number | 44402P9 |