{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Brotschlängd | 505 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Kilspårbredd | 20 mm | |
Kilspårdjup | 4,9 mm | |
för håldiameter enligt DIN 6885 | 65 mm - 75 mm | |
Brotschninglängd i stål | 25 mm - 150 mm | |
Erforderligt brotschningstryck vid St50 och max brotschningslängd | 4 000 kg | |
Ryggbredd | 25,72 mm | |
Antal passeringar | 4 | |
Produktslag | Brotschverktyg |
Artikkelkode | 290406 20F1 | |
EAN / GTIN | 662600888121 | |
Manufacturer number | 44413P9 |