{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 25 mm | |
Spårbredd w | 3 mm; 4 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Stickdjup tmax | 12 mm | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 30 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Skruvar | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | no | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 278017 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381752 | |
Manufacturer number | 278017 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-sticksvarvhållare 25 mm
on request
På lager
46 styck i lager
NOK 1 277,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 1 199,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 1 406,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
axiell spårstickning kan göras | no | no | no |
Invändig | ja | nej | nej |
Huvudängd L1 | 30 | 21,4 | 39 |
Skaftmått | 25 | 25 | 25 |
Användning | Höger | Höger | Höger |
Funktionsbredd L4 | 25 | 30,2 | 25 |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |