{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 16 mm | |
Spårbredd w | 3 mm; 4 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Stickdjup tmax | 12 mm | |
Funktionsbredd L4 | 16 mm | |
Huvudängd L1 | 30 mm | |
totallängd L | 100 mm | |
Skruvar | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | no | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 278017 16 | |
EAN / GTIN | 4062406381738 | |
Manufacturer number | 278017 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Eco-sticksvarvhållare, Höger, Skaftmått: 16mm
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 1 233,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
NOK 1 132,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 1 969,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 1 969,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
axiell spårstickning kan göras | no | no | no | no |
totallängd L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Invändig | nej | nej | nej | nej |
Huvudängd L1 | 30 mm | 21,4 mm | 33 mm | 33 mm |
Skaftmått | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
Användning | Höger | Höger | Höger | Höger |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |