Avsticknings, insticknings- och stidksvarvplattor Fullradie 3 mm

Article no.: 278036 3
13,35 €
Spesialpris gyldig opptil 28. jul. 2024
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 Stuk
  • Order steps: 10 Stuk
on request
På lager
464 styck i lager

Select article variation and quantity

Steekbreedte w (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Spårbredd w 3 mm
    Primäranvändning P
    Sekundär användning M
    Skärförhållande kontinuerligt
    Sort HBG25
    Skärmaterial VHM
    tolerans spårbredd w ±0,04 mm
    Matning f 0,07 mm/v - 0,2 mm/v
    Antal byten/skär 1
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning; Grovbearbetning till finbearbetning
    Vändskärsplattprofil neutral
    Produktslag Vändskär för sticksvarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 278036 3
    EAN / GTIN 4062406381813
    Manufacturer number 278036 3

    Användningstabell

    Stål < 500 N/mm²
    P
    150
    Stål < 750 N/mm²
    P
    130
    Stål < 900 N/mm²
    P
    120
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    T.b.v.:

    Houder nr. 278005 en 278015278056.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Verktygshållare

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen