Eco-sticksvarvhållare 25 mm

Article no.: 278016 25
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
20 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaftmått (mm) Unit price incl. VAT
  • Invändig: ja

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Skaftmått 25 mm
    Spårbredd w 3 mm; 4 mm
    Användning Vänster
    Invändig ja
    Stickdjup tmax 21 mm
    Funktionsbredd L4 25 mm
    Huvudängd L1 39 mm
    totallängd L 129 mm
    Skruvar 279816 4 (SW5; 5 Nm)
    axiell spårstickning kan göras no
    Produktslag Skärhållare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 278016 25
    EAN / GTIN 4062406381721
    Manufacturer number 278016 25

    Beskrivelse

    Utförande:

    Alla storlekar med ett enda plattsäte för två stickbredder (3 mm och 4 mm). För stickstålsskär nr 278029 - 278036.

    Downloads & documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Eco-sticksvarvhållare  25 mm

    Eco-sticksvarvhållare 25 mm

    on request
    På lager
    20 styck i lager
    NOK  1 406,43
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
    on request
    På lager
    9 styck i lager
    NOK  1 199,98
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
    on request
    På lager
    44 styck i lager
    NOK  1 277,40
    plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
    axiell spårstickning kan göras no no no
    totallängd L 129 150 120
    Invändig ja nej ja
    Huvudängd L1 39 21,4 30
    Skaftmått 25 25 25
    Funktionsbredd L4 25 30,2 25
    Produktslag Skärhållare Skärhållare Skärhållare

    Suitable products

    Accessories

    Infogar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen