{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 20 mm | |
Spårbredd w | 3 mm; 4 mm | |
Användning | Vänster | |
Invändig | ja | |
Stickdjup tmax | 21 mm | |
Funktionsbredd L4 | 20 mm | |
Huvudängd L1 | 39 mm | |
totallängd L | 129 mm | |
Skruvar | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
axiell spårstickning kan göras | no | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 278016 20 | |
EAN / GTIN | 4062406381714 | |
Manufacturer number | 278016 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-sticksvarvhållare 20 mm
on request
På lager
69 styck i lager
NOK 1 354,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
11 styck i lager
NOK 1 135,46
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 1 225,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
axiell spårstickning kan göras | no | no | no |
totallängd L | 129 | 125 | 120 |
Invändig | ja | nej | ja |
Huvudängd L1 | 39 | 21,4 | 30 |
Användning | Vänster | Vänster | Vänster |
Funktionsbredd L4 | 20 | 25,2 | 20 |
Produktslag | Skärhållare | Skärhållare | Skärhållare |