{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TANGFGRIP | |
Spårbredd w | 2 mm | |
Användning | neutral | |
Invändig | nej | |
OAL | 49 mm | |
CUTDIA | 65 mm | |
Skaftutförande | Skärhållare | |
för max. arbetsstycke-⌀ | 65 mm | |
axiell spårstickning kan göras | nej | |
Utkragande längd | 32,5 mm | |
tillverkarens beteckning | TGAQ D65-2-4Z-ECD | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273612 2 | |
EAN / GTIN | 7291075466164 | |
Manufacturer number | 3387742 |