{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TANGFGRIP | |
Spårbredd w | 3,05 mm | |
Användning | neutral | |
Invändig | ja | |
OAL | 90,5 mm | |
CUTDIA | 120 mm | |
Skaftutförande | Skärhållare | |
för max. arbetsstycke-⌀ | 120 mm | |
axiell spårstickning kan göras | nej | |
Utkragande längd | 60 mm | |
tillverkarens beteckning | TGAQ D120-3-4Z-JHP | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273614 3,05 | |
EAN / GTIN | 7291075404074 | |
Manufacturer number | 3367511 |