{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | TANGFGRIP | |
Spårbredd w | 2 mm | |
Användning | neutral | |
Invändig | ja | |
OAL | 50 mm | |
CUTDIA | 52 mm | |
Skaftutförande | Skärhållare | |
för max. arbetsstycke-⌀ | 52 mm | |
axiell spårstickning kan göras | nej | |
Utkragande längd | 26 mm | |
tillverkarens beteckning | TGAQ D52-2-2Z-JHP | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273611 2 | |
EAN / GTIN | 7291075404043 | |
Manufacturer number | 3367506 |