{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | PENTAIQGRIP | |
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 12 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Huvudängd L1 | 33,3 mm | |
totallängd L | 135 mm | |
HBH | 8 mm | |
HBL | 33,6 mm | |
WF | 23,7 mm | |
H | 43,5 mm | |
CWN-CWX | 3 mm - 3,2 mm | |
axiell spårstickning kan göras | no | |
tillverkarens beteckning | PCHR 25-D40-3-IQ | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273576 25/40 | |
EAN / GTIN | 7291075317978 | |
Manufacturer number | 2302496 |