{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | PENTAIQGRIP | |
Skaftmått | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Huvudängd L1 | 28,4 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
HBH | 10 mm | |
HBL | 29,5 mm | |
WF | 15,5 mm | |
H | 33,6 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
axiell spårstickning kan göras | no | |
tillverkarens beteckning | PCHR 16-D32-2-IQ | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273576 16/32 | |
EAN / GTIN | 7291075318333 | |
Manufacturer number | 2302674 |