{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | PENTAIQGRIP | |
Skaftmått | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | nej | |
Huvudängd L1 | 26,9 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
HBH | 4 mm | |
HBL | 23,2 mm | |
WF | 15,4 mm | |
H | 25,5 mm | |
CWN-CWX | 2 mm - 2,4 mm | |
axiell spårstickning kan göras | no | |
tillverkarens beteckning | PCHR 16-D22-2-IQ | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 273576 16/22 | |
EAN / GTIN | 7291075318135 | |
Manufacturer number | 2302654 |