{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | STGCR/L 2525M16 | |
Passande vändskär | TC.. 16T3.. | |
Funktionsbredd L4 | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 23 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 2 | |
Underläggsplatta | 269005 7 | |
Skruv för underläggsplatta | 269013 2 | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 260907 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197713605 | |
Manufacturer number | 260907 25/16 |