{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaftmått | 12 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Invändig | nej | |
ISO-kod hållare | STGCR/L 1212F11 | |
Passande vändskär | TC.. 1102.. | |
Funktionsbredd L4 | 16 mm | |
Huvudängd L1 | 19 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 18 | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Användning | Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikkelkode | 260907 12/11 | |
EAN / GTIN | 4045197805911 | |
Manufacturer number | 260907 12/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |