Skärhållare 16/11 mm

Article no.: 260907 16/11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare STGCR/L 1616H11
Passande vändskär TC.. 1102..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 19 mm
totallängd L 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 18
Inställningsvinkel κ 90 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260907 16/11
EAN / GTIN 4045197805928
Manufacturer number 260907 16/11

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Infogar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen