Skärhållare vänster 20/16 mm GARANT

Article no.: 260907 20/16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare STGCR/L 2020K16
Passande vändskär TC.. 16T3..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 22 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 2
Underläggsplatta 269005 7
Skruv för underläggsplatta 269013 2
Inställningsvinkel κ 90 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260907 20/16
EAN / GTIN 4045197713292
Manufacturer number 260907 20/16

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen