DCMT 11T304 IC807

Article no.: 260511 IC807
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.
on request
På lager
84 styck i lager

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie ISOTURN
ISO-kod vändskär DCMT 11T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort IC807
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare M3M
Skärdjup ap 0,8 mm - 3 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 30 m/min - 80 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
tillverkarens beteckning DCMT 11T304-M3M IC807
Produktslag Vändskär för svarvning

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 260511 IC807
EAN / GTIN 7291075423761
Manufacturer number 3320692

Beskrivelse

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen