{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | ISOTURN | |
ISO-kod vändskär | DCMT 11T308 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | IC807 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | F3P | |
Skärdjup ap | 0,15 mm - 2 mm | |
Matning f | 0,08 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 245 m/min | |
Antal byten/skär | 2 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | DCMT 11T308-F3P IC807 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 260395 IC807 | |
EAN / GTIN | 7291075338157 | |
Manufacturer number | 3320686 |