• Ingen pris tilgjengelig

CCMT 09T308 IC807

Article no.: 260172 IC807
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Select article variation and quantity

Sort Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie ISOTURN
    ISO-kod vändskär CCMT 09T308
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort IC807
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning P
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare M3P
    Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
    Matning f 0,08 mm/v - 0,3 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 245 m/min
    Antal byten/skär 2
    Tilldelning huggning/skrubb Grov- och finbearbetning
    tillverkarens beteckning CCMT 09T308-M3P IC807
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 260172 IC807
    EAN / GTIN 7291075351910
    Manufacturer number 3359031

    Beskrivelse

    Anmärkning:

    Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen