{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
ISO-kod vändskär | SNMX 120408 | |
Sort | HUX25 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Skärdjup ap | 1 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 120 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 30 m/min - 80 m/min | |
Antal byten/skär | 8 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikkelkode | 251399 2 | |
Manufacturer number | 251399 2 |