SNMX 120408, HUT25, Radie: 2mm

Article no.: 251398 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

Spindulys (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SNMX 1204
Kietlydinys HUT25
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas M
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjūvio gylis ap 2 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 120 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 30 m/min - 80 m/min
Danga be dangos
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 8
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 251398 2
EAN / GTIN 4062406258290
Manufacturer number 251398 2

Användningstabell

nepertraukiamas
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Beskrivelse

Tinka:

Tekinimo įrankio laikiklis PSSN. Pavyzdžiui tekinimo peilis Nr. 251112 ir 251113.

Pastaba:

Jeigu keičiamos plokštelės spindulys yra≥ 3 mm, reikia tvirtinimo lizdą modifikuoti.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen